Beli oli motor ahm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOP One Oli MesinDeskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4TDeskripsi:Keunggulan : - Cocok bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Diformulasikan dengan memenuhi standard terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dari proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik / mengurangi frikis internal) Standar/Approval - API SM. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- Castrol Oli Activ 2TDeskripsi:Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- JASO FC- Cocok untuk digunakan pada semua motor 2 Tak buatan Jepang maupun Eropa- CASTROL ACTIV 2T memiliki Piston Guard Formula, teknologi khusus yang dapat memberikan perlindungan terus menerus terhadap penumpukan sisa karbon pada mesin.atribut:
- Volume (L): 0.7
- Type: Mineral
- AHM Oil MPX2 (Oli Motor Matic)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MBatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Size (L): 0.8
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LEDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Pertamina Oli Enduro Matic V 10W-40 API SN JASO MBDeskripsi:ENDURO MATIC - V SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC-V SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC-V SAE 10W-40 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru dengan CC besar, yang membutuhkan peforma maximal seperti : Yamaha N-MAX, LEXI, Honda PCX, dll.atribut:
- Volume (L): 1
- SAE Grade: 10W-40
- Specification: 10W-40 API SN JASO MB
- YAMALUBE Oli MesinDeskripsi:Oli untuk mesin tempel yamaha, penggunaan untuk campuran bensin.
- ENEOS Motor OilDeskripsi:Low Viscosity (0W-20) ENEOS 0W-20 High Performance Fully Synthetic Motor Oil dicampur dengan hydrorefined minyak dasar dan campuran aditif dioptimalkan, sehingga memberikan stabilitas panas dan oksidasi jauh lebih baik daripada biasa dicampur pelarut minyak dasar. Berkat formulasi yang inovatif, ENEOS 0W-20 mencapai viskositas rendah 0W-20, sehingga memungkinkan ekonomi bahan bakar yang sangat baik dan perlindungan lingkungan. - Ekonomis dan ramah lingkungan. Selain kinerja tinggi hydrorefined dengan minyak dasar dan berbagai bahan aditif serta meminimalkan gesekan dan memungkinkan ekonomi bahan bakar yang luar biasa. - Cocok untuk jenis mobil tahun 0-3 tahun dengan kapasitas mesin dari 1000cc-3000cc. - The high-performance ENEOS 0W-20 bersertifikat dan memenuhi standard API terbaru oleh American Petroleum Institute.
- BOLTON Gear Motor Oilatribut:
- Volume (ml): 100
- STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)atribut:
- Volume (ml): 800
- SAE: SAE 20W-50
- API Category: SL/MA
- AHM Oil MPX1 (Oli Motor Bebek)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Cub ( Supra X, GTR, dll) dan sport (Sonic, CB series dll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MAatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Short Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Manufactured from hardened chrome vanadium steel with a polished mirror finish. Conform to: ANSI B107.6. Contents: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 and 3/4 inch.atribut:
- Standards Met: ANSI B107.6 ASME B107.6
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: AF
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Spanner Type: Ratchet Combination
- Includes: (7) Spanners Wallet
- Number of Pieces: 7
- Overall Length (mm): 108; 113; 114; 120; 127; 135; 97
- Size (inch): 3/8 to 3/4
- Petroasia Revol MaticDeskripsi:PETRO REVOL MATIC SAE 10W‑40/API‑SL/JASO‑MB SEMI SYNTHETIC diaplikasikan untuk kendaraan motor matic generasi terbaru dengan transmisi otomatis untuk semua kondisi jalan.atribut:
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-40
- Application: Motor Matic
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
Daftar Harga oli motor ahm Terbaru March 2026
| TOP One Oli Mesin | Rp48.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T | Rp81.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin) | Rp58.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin) | Rp93.900 |
| MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4T | Rp229.900 |
| Castrol Oli Activ 2T | Rp48.900 |
| AHM Oil MPX2 (Oli Motor Matic) | Rp85.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LE | Rp109.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| Pertamina Oli Enduro Matic V 10W-40 API SN JASO MB | Rp63.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102212226-1.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)


/30P113198108-1.jpg)

/6hP102212233-8.jpg)




/P102041819-1.jpg)
/2bP113198083-2.jpg)
/nwP102135860-4.jpg)

/80P102212288-2.jpg)